Lamellenfächerschleifscheibe CERALINE Longlife & Speed
Lamellenfächerschleifscheibe CERALINE Longlife & Speed - 1
Lamellenfächerschleifscheibe CERALINE Longlife & Speed - 2
Lamellenfächerschleifscheibe CERALINE Longlife & Speed - 3
Lamellenfächerschleifscheibe CERALINE Longlife & Speed - 4
Lamellenfächerschleifscheibe CERALINE Longlife & Speed - 5
Lamellenfächerschleifscheibe CERALINE Longlife & Speed - 6
Lamellenfächerschleifscheibe CERALINE Longlife & Speed - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lamellenfächerschleifscheibe CERALINE Longlife & Speed

Für extrem hohe und schnelle Abtragsleistung bei geringem Anpressdruck für Stahl, Edelstahl und Aluminium.

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
Extrem hoher und sehr schneller Materialabtrag bei kühlem Schliff


Hochleistungsschleifkorn und schleifaktive Deckschicht



Sehr hohe Standzeit sowie geringer Anpressdruck


Hochleistungs-Keramikkorn

Hinweis
  • Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s

  • Empfohlene Drehzahl 7.500 min-1

  • Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, Handschuhen, Gehörschutz usw., arbeiten.

  • Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)

Entspricht den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 13743 und der OSA (Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.)