Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lamellensichtscheibe OSF II (One-Step-Finish)
Schweißnahtentfernung und präziser Finish-Schliff in einem Schritt durch Sichtsegmente für präzises und einfaches Verschleifen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
3-in-1
- Erst verschleifen der Schweißnaht
- Dann Angleichen
- Zum Abschluss der Finish-Schliff
Schneller und einfacher
- Enormer Zeitgewinn dank extremer Reduzierung von Arbeitsschritten durch das Hochleistungs-Keramikkorn CERALINE und der Kombination mit Nylonschleifvlies RED PERFECT 3D
- Deutlich präziseres und einfacheres Verschleifen der Schweißnaht durch die Sichtsegmente
- Konstanter und niedriger Ra-Wert (hohe Oberflächenqualität) durch das Nylonschleifvlies RED PERFECT 3D
- Schleifen ohne Formveränderung
- Schweißnähte verschleifen und Fertigstellung in einem Schritt
- Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1 %)
- Einsetzbar mit drehzahlregulierbaren Winkelschleifern
- Die Oberflächengüte ist ein Ausdruck für die Rauhtiefe (Ra-Wert)
- Für den direkten Einsatz auf drehzahlregulierbaren Winkel- und Kehlnahtschleifern
- Für Ecknähte im Rundrohrbereich
Nur mir drehzahlregulierbaren Winkelschleifer verwenden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!