Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lamellensichtscheibe
Gute Sicht "durch die Scheibe" und damit auf das zu bearbeitende Material. Ideal für die Bearbeitung von Dünnblechen.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Freie Sicht auf das zu bearbeitende Werkstück
- Verhindert unerwünschtes Wegschleifen.
- Verringerung von Bearbeitungsfehlern.
Bessere Oberflächenqualität durch gezielteres Arbeiten
Kühler Schliff durch Ventilatoren-Effekt
Temperatur-Reduzierung an der Oberfläche verhindert unerwünschte Blau-Färbung am Werkstück.
Gute, ruhige Führung
Bei ausschließlichem Schleifen von Holz oder Kunststoffen muss die Scheibe durch Schleifen auf einem scharfkantigen Eisen gereinigt werden.
Allgemeiner Stahlbau
- Schweißnahtvorbereitung und Schweißnaht nachbearbeitung
- Entrosten
- Zunder entfernen (in geringem Umfang)
- Verschleifen von Kunstschmiedearbeiten (Gitter, Geländer, Handläufe)
- Abtragen von Zinküberhöhungen auf Schweißnähten vor Kunststoffbeschichtungen
Edelstahlbearbeitung
- Rohrleitungsbau, Tank- und Behälterbau
- Apparatebau (chemische Industrie)
- Anlagenbau, wie z.B. Brauereien, Lebensmittelindustrie
- Bootsbau
Aluminiumbearbeitung (alle NE-Metalle)
- Sonderfahrzeuge, wie Silofahrzeuge, Krankenwagen, Feuerwehrwagen usw.
- Schiffsbau
- Flugzeugbau
Landmaschinen
Messer anschärfen (Rasenmäher, Mähbalken)
Karosseriebau
- Unfallreparaturen: Lacke und Spachtelmassen, MIG-Lötnähte
- Sonderfahrzeugbau (Lkw-Aufbauten, Instandsetzungen, Verschleißteile bei Schüttguttransportern)
Holz- und GFK-Bearbeitung
Exakte Oberflächen oder Kantenkorrekturen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!