Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Laminat-Endklemme Klick für rahmenlose Photovoltaikmodule (Laminatmodule)
Die Endklemme ist komplett vormontiert und kann ohne Vorarbeiten direkt auf die Montageschiene geklickt werden
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Zertifiziert durch First Solar, Calyxo und Q-Cells
Vorteile auf einen Blick
- Schnelle Montage
Durch die vorkonfektionierte Anlieferung aller Systemkomponenten sowie die innovative Klick-Montage verringert sich die Montagezeit erheblich.
- Maximale Flexibilität
Höhenverstellbare Mittel- und Endklemmen sowie Dachhaken erlauben eine hohe Flexibilität bei der Montage von allen gängigen Modultypen und Dacheindeckungen.
- Lange Lebensdauer
Alle Systemkomponenten sind aus hochwertigem Aluminium oder Edelstahl A2 gefertigt, sodass eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit garantiert ist.
- Optimale Anpassungsfähigkeit
Durch den Einsatz des Teleskopstückes erfolgt eine millimetergenaue Anlagenauslegung. Der zeitaufwendige Zuschnitt von Montageschienen entfällt komplett.
- Maximale Sicherheit
Das Befestigungssystem entspricht den Anforderungen gemäß DIN 1055.
Nur für Quermontage geeignet!
- Anziehdrehmoment: 8 – 10 Nm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!