Material: Messing.
- Federgelagerte Drücker vormontiert auf Langschild für Zimmertüren, Badtüren und Wohnungseingangstüren.
- Für Türstärken von 38 mm bis 42 mm.
- Montageanleitung und Montagezubehör (Drückervierkant 8,5 mm, Winkelschraubendreher und Schrauben) beiliegend.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!