Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Langzeit-Gewebeabdeckband
PE-beschichtetes Gewebeabdeckband für langfristige Abdeckarbeiten im Innen- und Außenbereich. UV-Filter als Zwischenlage ermöglicht den Einsatz im Außenbereich. Hochwertiger Kautschukkleber mit hoher Anfangshaftung.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
UV-Filter als Zwischenlage
Die schwarze PE-Zwischenschicht filtert die UV-Strahlen und ermöglicht somit den Einsatz im Außenbereich.
UV-stabilisierter Kautschukkleber
Das Band lässt sich auch im Außenbereich erfahrungsgemäß bis 4 Wochen von vielen Untergründen rückstandsfrei abziehen.
Hochwertiger Kautschukkleber mit hoher Anfangshaftung
Sehr gute Haftung auf allen im Bau-Sektor vorhandenen, nicht porösen Untergründen, z.B. Holz, Metall, Stein.
Von Hand abreißbar
Schnelles und einfaches Verarbeiten (sowohl in die Längs- als auch in die Querrichtung einreißbar).
Formstabil
Es wird ein schnurgerades Abkleben ermöglicht.
- Um ein rückstandsfreies Abziehen gewährleisten zu können, sollte die maximale Einsatzdauer von 4 Wochen nicht überschritten werden. Die maximale Verklebungsdauer kann je nach Sonneneinstrahlung und Jahreszeit variieren.
- Bei Metallen auf die Oberflächentemperatur bei Sonneneinstrahlung achten. Nicht auf stark erhitzte Flächen aufbringen.
- Kunststoff -Flächen mit Weichmachern können zu Rückständen führen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
- Zum Schützen von Oberflächen bei Maler-, Putzer- und Stuckateur-Arbeiten im Innen- und Außenbereich. Zum Fixieren und Verkleben von Abdeckmaterialien wie Folien- und Papierbahnen oder beim Aufbringen von Vollwärmeschutz. Zum Schutz z.B. von Fensterprofilen vor Verschmutzung durch Anstrichstoffe und Verkratzen durch Putzmaterialen oder Werkzeuge.
- Geeignet auf gewerküblichen Oberflächen wie z.B. blanke und lackierte Metalle, Hart-PVC, lackiertes Holz, Stein, Mauerwerk.
- Nicht geeignet für poröse und saugfähige Untergründe, z. B. porösen Naturstein, Marmor, Granit, Beton und unbehandeltes Holz. Hier kann es zu Verfärbungen kommen.
- Nicht geeignet auf Kunststoffen die Weichmacher enthalten wie z.B. Weich-PVC, PP, PE, etc.
Die zu verklebenden Untergründe müssen vollständig durchgetrocknet, sowie tragfähig, staub-, fett- und ölfrei sein. Nicht auf verwitterten und beschädigten Untergründen einsetzen. Deckfarbe muss sehr gute Verankerung zum Untergrund haben. Poröse und saugfähige Untergründe müssen vorher mit Tiefgrund vorbehandelt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!