Laptop 2-in-1 C15 Generation 47
Laptop 2-in-1 C15 Generation 47 - 1
Laptop 2-in-1 C15 Generation 47 - 2
Laptop 2-in-1 C15 Generation 47 - 3
Laptop 2-in-1 C15 Generation 47 - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Laptop 2-in-1 C15 Generation 47

Grundgerät C15 Generation 47. Ausgelegt für die servicefokussierte Fahrzeugdiagnose und Fehlersuche in Kombination mit dem Diagnoseinterface LOOQER.
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
Laptop? Tablet? Oder einfach nur C15!


  • Convertible Notebook / Tablet 2-in-1 für flexible Tätigkeiten am Fahrzeug

  • Wahlweise Nutzung als Notebook mit Tastatur oder als Tablet-PC mit Touchscreen

  • Optimal für die Fahrzeugdiagnose mit dem Diagnoseinterface LOOQER


Für den Werkstatteinsatz entwickelt


  • Spritzwasser- und staubgeschütztes Gehäuse

  • Kratzfester Dragontrail Pro-Touchscreen

  • Stoßresistente 256 GB SSD-Festplatte


Optimal ausgestattet


  • Intel® Pentium® N200 Prozessor

  • Arbeitsspeicher 8 GB RAM | LPDDR 5

  • WIN 11 PRO

  • Bis zu 10 Stunden Akku Laufzeit

  • Bluetooth-Technologie und WLAN


Lieferumfang:


  • Notebook / Tablet 2-in-1 C15 Generation 47

  • Schnellanleitung

  • Handbuch

  • Vorinstallierte, nicht aktivierte WOW! Diagnosesoftware

  • Vorort Ersteinweisung


Ergänzendes Zubehör:



Stabiler Koffer (Art.nr. W043150490) für die aufgeräumte, mobile Diagnose

Hinweis

Für die funktionsfähige Diagnose wird eine WOW! Diagnoselizenz benötigt.



Sie können aus drei Lizenzpaketen auswählen:


  • Art.-Nr. W015 301 007: Diagnoselizenz LOOQIT Expert

  • Art.-Nr. W015 301 308: Diagnoselizenz LOOQIT Expert Data

  • Art.-Nr. W015 301 309: Diagnoselizenz LOOQIT Expert Data Assist*


*Die Lizenz Expert Data Assist ist nicht in allen Ländern verfügbar.