Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Laser-Entfernungsmesser WDM 6-22
Hochpräziser Laser-Entfernungsmesser mit Bluetooth® und digitaler Wasserwaagen-Funktion
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Intuitive Bedienung
- Einfaches Ablesen aus jeder Position: dank des eingebauten Gyroskops dreht sich der Bildschirm in jede Richtung mit
- Einfach in der Anwendung aufgrund der grafischen Menüführung des Farbdisplays
- Bei Bedarf einfach Daten der Messungen per Bluetooth-Smart-Funktion automatisch in bevorzugte Software wie z. B. Word oder Excel übertragen
- Eine Verbindung ist mit Tablet, Computer oder Smartphone möglich
- Keine Sorge, wenn es rauer zugeht, dank dem robusten und kompakten Gerät mit IP54-Schutzklasse, die Schutz gegen Staub und Spritzwasser bietet
Präzises Messen
- Einfach aus Schlitzen oder Ecken messen mit dem verlängerten 50-mm-Endstück
- Indirekte, präzise Messung dank dem 1/4-Zoll-Stativ aus Messing
Umfangreiche Messmöglichkeiten
- Indirekte Messmöglichkeiten, wie digitale Wasserwaage, dank dem 360°-Neigungssensor
- Einzeldistanzmessung, Dauermessung, Min-/Max-Messung, Fläche, Volumen, Raumwinkel, Dreiecksfläche, indirekte horizontale Distanz, Neigungsmessung, Pythagoras 3, Absteckfunktion, Timer, Addition, Subtraktion, Malerfunktion (Fläche mit Teilmessungen), Speicher, Persönliche Favoriten
Lieferumfang
- 2 x 1,5 AA LiFe-Batterien
- Textilschutztasche
- Schnellanleitung
- Sicherheitshinweisbuch
Der Entfernungsmesser kann für verschiedene Messmöglichkeiten verwendet werden und ist daher die ideale Wahl für Messungen bei Bau-Projekten, Renovierungen, für die Haustechnik, im Landschaftsbau oder bei Vermessungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!