Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Laser-Entfernungsmesser WDM 8-14
Handlicher, hochpräziser Distanzmesser mit indirekten Messmöglichkeiten wie integrierter Wasserwaage
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Schwierige Bedingungen, kein Problem
- Die eingebaute Farbkamera zur digitalen Zielerfassung ermöglicht auch bei Sonneneinstrahlung sehr genaue Messungen
- Ziel kann mit dem Zielsucher mit 4-fachem Zoom mühelos vergrößert werden
- Gegen Staub und Spritzwasser geschützt dank der IP 54 Schutzart
- Smarte Funktion, durch die einfache Verbindung über Bluetooth und der kostenlosen Würth App einfach Messwerte auf iPad oder iPhone übertragen
- Nach der ISO 16331-1, der Norm für optische Messtechnik
Viele Messmöglichkeiten
- 360°-Neigungssensor ermöglicht indirekte Messmöglichkeiten und die Funktion einer Wasserwaage
- Minimum-/Maximummessung, Fläche/Volumen, Dreieck/Raumwinkel, Trapezmessung, Pythagoras, Tracking/Neigung, Höhenprofilmessung, Höhenprofilmessung, Absteckfunktion, Addition/Subtraktion, Taschenrechner
Lieferumfang
- Gürteltasche
- Schnellanleitung
- 2 x 1,5 V AA-Batterien
- Sicherheitshinweis
Der WDM 8-14 erfüllt die neue ISO Norm 1633-1
Der Entfernungsmesser kann für verschiedene Messmöglichkeiten verwendet werden und ist daher die ideale Wahl für Messungen bei Bau-Projekten, Renovierungen, für die Haustechnik, im Landschaftsbau oder bei Vermessungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!