Lebensmittelschmieröl

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lebensmittelschmieröl

Kriechfähiger, farbloser Spezialschmierstoff für die Lebensmittelindustrie sowie für den Getränke-, Arzneimittel- und Klinikbereich

  • Chemische Basis: Medizinisches Weißöl nach DAB 10
  • Schmierstoffsystem: Öl
  • Farbe: Transparent
  • Geruch/Duft: Geruchlos
  • Dichte: 0,86 g/cm³
  • Dichte Bedingung: bei 20°C
  • VOC Gehalt (CH): 22,3 g/l
  • Temperatureinsatzbereich min.: -10 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 180 °C
  • Flammpunkt min.: 200 °C
  • Zündtemperatur: 510 °C
  • Grundölviskosität, kinematisch: 31 mm²/s
  • Grundölviskosität Bedingung: bei 20°C
  • Silikonfrei: Ja
  • Säurefrei: Ja
  • Harzfrei: Ja
  • AOX-frei: Ja
  • Beständigkeit gegen: Alterung
  • Inhalt: 300 ml
  • Gebinde: Aerosoldose
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
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
Art.-Nr. Chemische Basis Schmierstoffs... Farbe Geruch/Duft Anzahl VE
Preis/VE
08931071
Medizinisches Weißöl nach DAB 10 Öl Transparent Geruchlos
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
Dünnflüssiger, kriechfähiger und farbloser Spezialschmierstoff


  • Überragende Schmiereigenschaften an schwer zugänglichen Stellen durch geringe Viskosität

  • Ausgezeichnete Kriech- und Reinigungswirkung gewährleistet besten Schutz an wasserbeanspruchten Maschinen- und Fördermittelbereichen

  • Sparsam im Gebrauch

  • Keine optische Beeinträchtigung bei gelegentlichem Kontakt zwischen Schmierstoff und Produkt


  • Geruchs- und geschmacksneutral

  • Gute Materialverträglichkeit auf diversen Untergründen wie z.B. Aluminium, Edelstahl, mineralölverträgliche Kunststoffe wie PP, PE, PS, Nylon, Polycarbonatglas, Epoxy-Glashartgewebe, Dichtringe.

  • Wasserverdrängend

  • Beste Korrosionsschutzeigenschaften

  • Harz- und säurefrei

  • Alterungsbeständig

  • Silikon- und AOX-frei

  • Es kann hierbei zu einem gelegentlichen Kontakt mit Lebensmitteln kommen

  • Sehr gut haut- und schleimhautverträglich

  • Nicht toxisch
  • NSF H1-registriert (Nr.: 126582), entspricht den Anforderungen H1

  • Freigegeben von der LGA (Landesgewerbeanstalt Bayern, Nürnberg

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.