Lebensmittelschmierstoff LMS-Fluid
Lebensmittelschmierstoff LMS-Fluid - 1
Lebensmittelschmierstoff LMS-Fluid - 2
Lebensmittelschmierstoff LMS-Fluid - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lebensmittelschmierstoff LMS-Fluid

Physiologisch unbedenklicher Spezialschmierstoff auf Paraffinölbasis

  • Chemische Basis: Medizinisches Weißöl nach DAB 10
  • Schmierstoffsystem: Öl
  • Farbe: Farblos
  • Geruch/Duft: Neutral
  • Dichte: 0,86 g/cm³
  • Dichte Bedingung: bei 20°C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -20 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 145 °C
  • Flammpunkt min.: 245 °C
  • Grundölviskosität, kinematisch: 70 mm²/s
  • Grundölviskosität Bedingung: bei 40°C
  • Silikonfrei: Ja
  • Säurefrei: Ja
  • Harzfrei: Ja
  • AOX-frei: Ja
  • Beständigkeit gegen: Wasser, Salzwasser, Säure, Lauge
  • Inhalt: 400 ml
  • Inhaltsgewicht: 344 g
  • Gebinde: Dose
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
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
Art.-Nr. Chemische Basis Schmierstoffs... Farbe Geruch/Duft Anzahl VE
Preis/VE
0893107001
Medizinisches Weißöl nach DAB 10 Öl Farblos Neutral
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
Viskoser, farbloser Spezialschmierstoff


  • Reduziert Reibung und Verschleiß

  • Ausgezeichneter Korrosionsschutz


Gezielte Applikation


  • Optimale, gezielte Schmierung an definierten Schmierstellen

  • Wirtschaftlich und sparsam im Verbrauch


Geruchs- und geschmacksneutral



AOX- und silikonfrei

HinweisIm lebensmittelnahen Bereich einsetzbar. NSF H11
Es kann hierbei zu einem technisch bedingten Kontakt mit Lebensmitteln kommen.

1 NSF = International anerkannte Organisation zur Überwachung und Registrierung von Produkten, die im Lebensmittelbereich eingesetzt werden.

NSF H1 registriert (Nr.: 135923), entspricht den Anforderungen H1, 1998.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.