Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lecksuchtechnik Stickstoff-Druckminderer
Zur komfortablen Druck- und Dichtigkeitsprüfung der Kfz-Klimaanlage
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Für die kontrollierte und sichere Entnahme aus N2-Stahlflaschen (10 kg, mit DIN-Anschluss)
- Einstellbereich: 0–38 bar
- In Verbindung mit Druckprüfarmatur und Schlauchpaket I oder II kann ein Druck-/Dichtigkeitstest an geschlossenen Kfz-Klimaanlagen im Rahmen eines Klimaservice durchgeführt werden
- In Verbindung mit Schlauch-Set, Art.-Nr. 0764000561 können einzelne Bauteile einer Kfz-Klimaanlage (im geöffneten Zustand) gespült werden
- Anschluss für 200 bar Stickstoffflaschen mit DIN477#10 / W24.32, 1/14 "
Nur bei entleerten Klimaanlagen verwenden!
Zur komfortablen Druck- und Dichtigkeitsprüfung der Kfz-Klimaanlage.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!