Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lederreiniger
Spezieller Reiniger auf Tensid- und Lösemittelbasis für Glattleder und Alcantara-Oberflächen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Entfernt schonend hartnäckige Verschmutzungen
wie Senf, Ketchup, Schokolade, Sonnencreme, Schuhcreme, Textilfarbe, usw.
Reinigt und pflegt das Leder
- Gibt dem Leder die Geschmeidigkeit zurück frischt dabei die Oberflächen auf und lässt die Farben wieder leuchten.
- Für alle Farben geeignet
- Hält das Leder länger schön
Schaumapplikation bewirkt kein "Durchnässen" des Leders
Sehr gute Handhabung
Phosphat- und silikonfrei
Vorher an unauffälliger Stelle auf Farbechtheit / Materialverträglichkeit prüfen. Nicht geeignet für Wildleder. Nach der Reinigung mit einer Lederpflege behandeln (nicht bei Alcantara-Oberfläche!).
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Für alle farbechten Glattleder und Alcantara-Oberflächen. Auch zur Anwendung auf angrenzenden Oberflächen wie Holz, Metall oder Kunststoff (Türinnenverkleidung, Cockpit, Lenkrad, usw.) geeignet. Ideal zur Reinigung von Handtaschen, Schuhen, Bekleidung, Möbeln aus Glattleder.
Staub und groben Schmutz mit einem Staubsauger entfernen.
Reinigerlösung auf eine weiche Bürste oder Schwamm aufsprühen und auf der zu reinigenden Oberfläche verteilen. Max. 1 Minute einwirken lassen.
Anschließend durch leichtes Abbürsten bzw. Abwischen den aufgeweichten Schmutz von der Oberfläche ablösen, ohne ihn in das Leder oder Alcantara einzuarbeiten.
- Das Glatleder abschließend mit einem feuchten Tuch abwischen und einem weichen Mikrofasertuch trockenreiben.
- Idealerweise mit einem Sprühextraktionsgerät und Destilliertem Wasser den gelösten Schmutz und Reinigerreste von der Alcantara-Oberfläche entfernen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!