Lederreiniger

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lederreiniger

Spezieller Reiniger auf Tensid- und Lösemittelbasis für Glattleder und Alcantara-Oberflächen

  • Inhalt: 500 ml
  • Gebinde: Kunststoffflasche
  • Geruch/Duft: Angenehm
  • Farbe: Farblos
  • Chemische Basis: Wasser Tenside
  • pH-Wert: 10,2
  • Dichte / Bedingung: 1,008 g/cm³ / bei 20°C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
  • AOX-frei: Ja
  • Silikonfrei: Ja
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
Art.-Nr. Inhalt Gebinde Geruch/Duft Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0893012902
500 ml Kunststoffflasche Angenehm Farblos
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
Entfernt schonend hartnäckige Verschmutzungen


wie Senf, Ketchup, Schokolade, Sonnencreme, Schuhcreme, Textilfarbe, usw.



Reinigt und pflegt das Leder


  • Gibt dem Leder die Geschmeidigkeit zurück frischt dabei die Oberflächen auf und lässt die Farben wieder leuchten.

  • Für alle Farben geeignet

  • Hält das Leder länger schön


Schaumapplikation bewirkt kein "Durchnässen" des Leders


Sehr gute Handhabung



Phosphat- und silikonfrei

Hinweis

Vorher an unauffälliger Stelle auf Farbechtheit / Materialverträglichkeit prüfen. Nicht geeignet für Wildleder. Nach der Reinigung mit einer Lederpflege behandeln (nicht bei Alcantara-Oberfläche!).

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.