Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Leerkassette für Kegelsenker DIN 335 C
Leerkassette für Kegelsenker DIN 335 C - 1
Leerkassette für Kegelsenker DIN 335 C - 2
Leerkassette für Kegelsenker DIN 335 C - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Leerkassette für Kegelsenker DIN 335 C

Zum ORSY® System passende, kompakte Leerkassette für Kegelsenker DIN 335 C in den Durchmessern 6,3 bis 20,5 mm.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Kompakte Abmessung im Würth-Rastermaß für die perfekte Lagerung in Kombination mit weiteren ORSY® Sortimenten im Würth System-Koffer oder in Schubladen des Werkstattwagens

  • Durch ein optimiertes Gelenk und einen neuen Verschluss, ist ein Öffnen der Kassette auch in der Werkzeugschublade möglich

  • Modernes Design mit abgesetzten Flächen, die ein Stapeln mehrerer, unterschiedlich großer Kassetten ermöglichen

  • Individuelle Beschriftung der System-Kassette auf dem Etikett möglich