Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Leerkassette für Spiralbohrer DIN 338
Zum ORSY® System passende, kompakte Leerkassette für Spiralbohrer DIN 338.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Kompakte Abmessungen im Würth-Rastermaß für die perfekte Lagerung in Kombination mit weiteren ORSY® Sortimenten im Würth System-Koffer oder in Schubladen des Werkstattwagens
- Durch ein optimiertes Gelenk und einen neuen Verschluss, ist ein Öffnen der Kassette auch in der Werkzeugschublade möglich
- Modernes Design mit abgesetzten Flächen, die ein Stapeln mehrerer, unterschiedlich großer Kassetten ermöglichen
- Individuelle Beschriftung der System-Kassette auf dem Etikett möglich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!