Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kunststoffreiniger Typ 10
Leicht anlösendes Reinigungsmittel für Profile aus PVC-hart weiß im Kunststoff-Fensterbau
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
- Schnell abtrocknender Reiniger
- Frei von chlorierten Kohlenwasserstoffen und aromatischen Verbindungen
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
- Zur Klebevorbereitungen und Entfernung von Markierungen an Profilen aus PVC-hart (weiß) im Kunststoff-Fensterbau in Fachbetrieben einsetzbar
- Als Oberflächenvorbehandlung sowie zur Reinigung von verschiedenen nicht-transparenten, thermoplastischen und duroplastischen Kunststoffen in der allgemeinen Industrie wie z.B. Messebau, Schilderbau, Werbeindustrie und Handwerk.
- Zur Vorreinigung von Dach-Kunststoffbahnen und Mauersperrfolien in der Bauindustrie, Bauhandwerk, Baukonstruktion
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!