Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Leichtbaudübel W-KL
Dübel aus ABS-Kunststoff für untergeordnete Befestigungen. Verwendung in Verbindung mit einer geeigneten Dübelschraube
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hohe ABS-Qualität und absolut beständig gegen Verrottung.
- Temperaturneutral von –40 °C bis +80 °C.
- Formschlüssige Befestigung.
- Spreizdruckfreie Verankerung.
- Kleine Rand- und Achsabstände möglich.
- Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY D.
Loch bohren
Dübel setzen
Bauteil montieren
- Für untergeordnete Befestigungen in Porenbeton
- Zum Befestigen von Bauteilen in Verbindung mit einer Holz- oder Spanplattenschraube (z. B. ASSY-D)
- Im Außen- oder Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!