Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wasserwaage aus Leichtmetall
Aus robustem Leichtmetall mit horizontaler Sechsstrich-Libelle, 360°-drehbarer Libelle und vertikaler Libelle
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Kompakt, präzise und vielseitig
- Kompakte Bauweise, deshalb leicht zu transportieren und immer schnell zur Hand
- Einfach in der Anwendung durch sehr gute Ablesbarkeit und leichtes Ermitteln von Neigungen
- Präzise Messungen mit der Sechsstrich-Libelle für Gefälle von 1 bis 2 %
- Direktes Prüfen von Neigungen mit Hilfe der 360°-drehbaren Winkellibelle mit Skalierung
- Extra starker Halt auf Rohren, Profilen und Stahlbauten durch die starken Seltenerdmagnete
- Sehr hohe Genauigkeit aufgrund der gefrästen Messfläche mit V-Nut
Für härteste Arbeitseinsätze
- Libellenblöcke mit fluoreszierender Libellenflüssigkeit
- Keine Verfärbung der Flüssigkeit dank hoher UV-Beständigkeit
- Robust und langlebig aufgrund extra starkem Aluminium-Druckgussprofil
Dank der robusten Bauweise ideal für härteste Arbeitseinsätze in der Metallbearbeitung oder im Bauhandwerk und überall wo die kompakte Wasserwaage gebraucht wird
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!