Magnet-Wasserwaage
Magnet-Wasserwaage - 1
Magnet-Wasserwaage - 2
Magnet-Wasserwaage - 3
Magnet-Wasserwaage - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Magnet-Wasserwaage

Stabile Ausführung mit haftstarken Magneten

  • Messgenauigkeit (pro Länge): 0.5 mm/m
  • Messgenauigkeit Überkopfmessung (pro Länge): 0.75 mm/m
  • Messgenauigkeit Grad: 0,029 Grad/degree
  • Messgenauigkeit Überkopfmessung Grad: 0.043 Grad

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Höhe Breite Anzahl Magnete Anzahl VE
Preis/VE
0714644312
120 cm 20 mm 50 mm 4 STK
1 St.
0714644318
180 cm 20 mm 50 mm 6 STK
1 St.
0714644310
100 cm 50 mm 20 mm 4 STK
1 St.
0714644306
60 cm 20 mm 50 mm 2 STK
1 St.
0714644308
80 cm 20 mm 50 mm 4 STK
1 St.
0714644304
40 cm 20 mm 50 mm 2 STK
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
Sehr gute Ablesbarkeit und lange Lebensdauer


Libellenblock aus Acrylglas mit eingelegten, korrosionsfreien Ableseringen



Keine Verfärbung der Flüssigkeit, höchste Präzision bei Temperaturschwankungen


Fluoreszierende Libellenflüssigkeit mit hoher Beständigkeit gegen UV-Strahlung



Sehr leistungsstarke Magnete, kein Verrutschen auf metallischen Oberflächen


Seltenerd-Magnete



Hohe Genauigkeit


Stabiles Leichtmetallprofil-Rechteckprofil mit gefräster Messfläche (bis 120 cm)



Sehr glatte Oberfläche, dadurch leichte Reinigung


Elektrostatische Pulverbeschichtung