Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Leichtmetall-Wasserwaage
Stabiles, verwindungsarmes Rechteckprofil mit glatten Seitenflächen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sehr gute Ablesbarkeit und lange Lebensdauer
Libellenblock aus Acrylglas mit eingelegten, korrosionsfreien Ableseringen
Keine Verfärbung der Flüssigkeit, höchste Präzision bei Temperaturschwankungen
Fluoriszierende Libellenflüssigkeit mit hoher Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Sehr glatte Oberfläche, dadurch leichte Reinigung
Rote elektrostatische Pulverbeschichtung
Hohe Genauigkeit
Stabiles Leichtmetallprofil mit gefräster Messfläche (bis 120 cm)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!