Leichtmetall-Wasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage - 1
Leichtmetall-Wasserwaage - 2
Leichtmetall-Wasserwaage - 3
Leichtmetall-Wasserwaage - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Leichtmetall-Wasserwaage

Leichte Ausführung

  • Messgenauigkeit (pro Länge): 0.5 mm/m
  • Messgenauigkeit Grad: 0,029 Grad/degree

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Höhe Breite Messgenauigkeit (pro Länge) Anzahl VE
Preis/VE
0714644418
180 cm 20 mm 50 mm 0.5 mm/m
1 St.
0714644415
150 cm 20 mm 50 mm 0.5 mm/m
1 St.
0714644412
120 cm 20 mm 50 mm 0.5 mm/m
1 St.
0714644410
100 cm 20 mm 50 mm 0.5 mm/m
1 St.
0714644404
40 cm 20 mm 50 mm 0.5 mm/m
1 St.
0714644405
50 cm 20 mm 50 mm 0.5 mm/m
1 St.
0714644406
60 cm 20 mm 50 mm 0.5 mm/m
1 St.
0714644408
80 cm 20 mm 50 mm 0.5 mm/m
1 St.
0993715200
200 cm 50 mm 20 mm 0.5 mm/m
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
Sehr gute Ablesbarkeit und lange Lebensdauer


Libellenblock aus Acrylglas mit eingelegten, korrosionsfreien Ableseringen



Keine Verfärbung der Flüssigkeit, höchste Präzision bei Temperaturschwankungen


Fluoreszierende Libellenflüssigkeit mit hoher Beständigkeit gegen UV-Strahlung



Sehr glatte Oberfläche, dadurch leichte Reinigung


Eloxalfarbene elektrostatische Pulverbeschichtung