Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Leimroller mit Polyurethanwalze
Schneller und gleichmäßiger Leimauftrag bei Kanten- und Flächenverleimungen.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Zeitersparnis gegenüber Pinselauftrag ca. 30%
- Vollkommen gleichmäßiger und gut dosierbarer Leimauftrag
- Müheloser Leimauftrag auf ebenen und gewölbten Flächen
- Kein Leimabstreichen an den Kanten notwendig
- Verwendungsmöglichkeit von Leimen mit kurzer offener Zeit auch bei größeren Flächen
Nachrüstbar mit zwei verschiedenen Auftragswalzen für Kanten- und Flächenverleimungen
Die Breite der Flächenwalzen beträgt 125 mm, die der inneren Kunststoffwalze 90 mm
Bei längeren Arbeitsunterbrechungen sollte der Versorgungsbehälter mit Wasser gereinigt werden.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Anwendbar für alle PVAc-Leime, Lackleime sowie Heißpressenleime.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!