- Für bis zu 4 verschachtelte Leiterteile geeignet
- 20 g crash-getestet (ECE 17.07)
- Getestete Lebensdauer über 10.000 Zyklen (UKAS ISO 17025)
- Material: Kunststoff, Haltebügel aus rostfreiem Stahl bietet ausgezeichneten Korrosionsschutz
- Max. Breite des Querträgers: 55 mm
- Lieferumfang: 1 Paar
Keine gleichschließenden Schlösser
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!