Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Universal Lenkarm-Niederhalter
Ermöglicht das Niederdrücken, Positionieren und Fixieren von Lenkerarmen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schafft optimale Baufreiheit für Reparaturarbeiten, ohne dass zusätzlich diverse Achsteile gelöst bzw. ausgebaut werden müssen
- Überwindet mit minimalem Kraftaufwand auch hohe Gegenspannung des Lenkerarms und verhindert Beschädigungen der Staubmanschette am Traggelenk
- Betätigung der Gewindespindel manuell oder mit Schrauber möglich
- Stützfüße (bei Art.-Nr. 1952003700) lassen bzw. Stützfuß (bei Art.-Nr. 1952003701) lässt sich je nach Hilfsrahmenform seitlich verschieben und fixieren
- Sicher und bauteilschonend durch Einsatz von Gurtbändern
- Spart den zweiten Mann bei der Montage und Demontage und ist schnell montiert
- Universell für die Montage und Demontage von Achsteilen an PKW bis Transporter
- Erleichtert die Entnahme der Dämpfereinheit aus der Klemmbohrung
- Kein Verkanten beim Positionieren des Traggelenkzapfens an der Achse
- Optimale Baufreiheit bei Arbeiten an der Antriebswelle etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!