Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ABS DOMEWEB Lichtkuppeldurchsturzsicherung
Einfach zu montierendes Netz und Anschlagpunkt in Einem zur Sicherung von nicht durchtrittsicheren Lichtkuppeln.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Unser einfach zu montierendes Lichtkuppelnetz wird mit wenigen Handgriffen um die nicht durchtrittsichere Lichtkuppel gespannt und verhindert so einen Durchsturz. In Kombination mit dem umlaufenden Gurtband kann das Netz außerdem als Anschlagpunkt für eine Person genutzt werden.
DIN EN 795: 2012, B
in Anlehnung an die DIN EN 1263-1:2015
GS-BAU-18
erhältlich in den Größen:
- 2 x 2 m für Lichtkuppeln bis max. 1,5m
- 3 x 3 m für Lichtkuppeln bis max. 2,7m
einfache Befestigung durch umlaufendes Gurtband mit Ratsche
inkl. Transportbeutel
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!