Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LKW Druckluft Reinigungsset Basic 3-teilig
Praktisches Standard-Ausblasset für die Reinigung von Fahrzeugkabinen bei LKW´s, Bussen und landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen ohne externer Luftversorgung. Entfernen von Staubablagerungen.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Das komplette Ausblasset kann mit dem mitgelieferten T-Steckverbinder an alle pneumatisch ausgestatteten Fahrersitze eingebunden werden.
Durch die Schnellverschlusskupplung in Schottausführung kann die Ausblaspistole auch an herkömmlichen Druckluftanschlüssen eingesetzt werden.
Lieferumfang:
- Spiralschlauch aus Polyurethan (PU) ∅ 6 x 4 mm, 4 m Arbeitslänge max. 8 bar
- T-Steckverbinder für 4 x 6 mm PU-Leitung
- Schottkupplung Messing verchromt
- Metallischer Knickschutz
- Kunststoff Ausblaspistole mit Metallventil
Auf Sonderbestellung sind folgende markenspezifische Anschlussvarianten verfügbar:
- 108AB103850440 IVECO und DAF
- 108AB100850440 RENAULT – VOLVO – MACK (2014)
- 108AB102850440 SCANIA
- 108AB106850440 Alte Actros
- 108AB137850440 Actros MP3
- 108AB138850440 Actros MP4"
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!