- Äusserst robuster Fräser, dadurch hohe Laufruhe
- Ausgestattet mit High Tech Hartmetall-Wendeschneid platten, wie sie üblicherweise in der Metallbearbeitung Verwendung finden
- Die Schneidplatten sind drehbar und wechselbar
- Enorm hohe Standzeit („Dieses Produkt geht nicht kaputt“)
- Durch die spezielle Schneidengeometrie sind Bohrungen in alle Holzplatten (HDF, MDF, OSB, MFP, Mehrschichtplatten, ...) und auch Kunststoffplatten möglich
- Das erzeugte Bohrloch ist exakt und ist damit auf den Einbau von Hohlwanddosen, Kabeldurchführungen und E-Spots geeignet
- Der integrierte Randsenker (Abb.2) lässt den Rand der Dose in der gebohrten Platte verschwinden, sodass später alles plan montiert werden kann. Randversenker nur bei ∅ 68 mm erhältlich
- Österreichisches Qualitätsprodukt
- Bereits mehrere Jahre erprobt und optimiert
Ersatzbohrer auf Sonderbestellung einzeln erhältlich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!