Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lötpistole MJ-360
Selbstzündend (Piezo-Zündung)
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Stufenlose Flammen-/Leistungsregulierung – optimale Anpassung an die jeweilige Arbeitssituation
- Tastensperre für Dauerbetrieb
- Hohe Arbeitstemperatur (max. 1.300 °C) trotz kompakter Bauweise
- Stabile, präzise Flamme in allen Positionen
- Ergonomischer Griff
- Für handelsübliches Feuerzeug-Gas (Butan-Gas) geeignet
Lieferung erfolgt ohne Gasfüllung
Für Löt-, Schrumpf-, Schweiß-, Verzinnungsarbeiten, etc. Ideal für Werkstätten, Kundendienst, Labors, Reparaturen, Hobby, Küche, etc.
Tank vor dem Wiederbefüllen über das Ventil entlüften (z.B. mittels Kugelschreiberspitze)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!