Lüftungsrohrschelle TIPP® Aero
Lüftungsrohrschelle TIPP<SUP>®</SUP> Aero - 1 Lüftungsrohrschelle TIPP<SUP>®</SUP> Aero - 2 Lüftungsrohrschelle TIPP<SUP>®</SUP> Aero - 3 Lüftungsrohrschelle TIPP<SUP>®</SUP> Aero - 4
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/_7Y2-E4SoWo

Lüftungsrohrschelle TIPP<SUP>®</SUP> Aero - 1
Lüftungsrohrschelle TIPP<SUP>®</SUP> Aero - 2
Lüftungsrohrschelle TIPP<SUP>®</SUP> Aero - 3
Lüftungsrohrschelle TIPP<SUP>®</SUP> Aero - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lüftungsrohrschelle TIPP® Aero

Für die Befestigung von Luftleitungen und Formstücken aus Blech mit rundem Querschnitt nach DIN EN 1506, Lüftung von Gebäuden

Artikelbeschreibung lesen

In 27 Ausführungen erhältlich
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
Schnellrastverschluss bis DN 400 mm


  • Leichte und schnelle Montage auch alleine möglich

  • Beim Verschließen mit Hilfe der langen Nase des Einrastverschlusses die Rohrschelle einhängen

  • Zeitersparung und leichtes Ausrichten bzw. Verschieben der montierten Rohre


Eingeklebter Profilgummi


Fest eingeklebter EPDM Rohrschellengummi verhindert ein Herausfallen beim Verschieben der Rohre



Gummieinlage:


  • Für DIN 4109

  • Ozonbeständig nach DIN 53509-1 bzw. ISO 1431/1

  • Alterungsbeständig nach DIN 53508

  • Brandverhalten nach DIN 4102-1 (B2 nicht brennend)

  • Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen bei Raumtemperatur sowie alkoholische Lösungen

  • Nicht beständig gegen Öle, Fette und Kraftstoffe


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.