Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Luft- und Winddichtecken WÜTOP® Innen
Luft- und Winddichtecken zur schnellen und dauerhaften Ausführung von Eckanschlüssen mit Bewegungsaufnahme.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Dauerelastisches Material und lösemittelfreier Kautschuk-Kleber mit klebefreier Fläche
- Optimaler Ausgleich von Bauteilbewegungen und dadurch dauerhaft dichte Anschlüsse
- Trennpapier mit Abziehhilfe
Garantierte Luftdichtheit gemäß DIN 4108-7 und aktueller EnEV
Maximale Sicherheit bei Blower-Door-Prüfungen
Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. Poröse und saugende Untergründe wie Beton, Putz, Weichfaserplatten, etc. sind mit EURASOL Haftplus oder Sprühprimer vorzubehandeln.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur schnellen und dauerhaften Ausführung von Eckanschlüssen mit Bewegungsaufnahme im Innen- und Außenbereich z. B. bei Fenster, Außentüren, Sparren, usw.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!