Luft- und Winddichtecken WÜTOP® Innen
Luft- und Winddichtecken WÜTOP<SUP>®</SUP> Innen - 1
Luft- und Winddichtecken WÜTOP<SUP>®</SUP> Innen - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Luft- und Winddichtecken WÜTOP® Innen

Luft- und Winddichtecken zur schnellen und dauerhaften Ausführung von Eckanschlüssen mit Bewegungsaufnahme.

  • Ausführung: Innenecke
  • Trägermaterial: Tyvek®
  • Klebstoffbasis: Kautschuk
  • Feuchtigkeits-Beständigkeit: Ja
  • UV-Beständigkeit: 2 Monate
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -30 bis 80 °C
  • Verarbeitungstemperatur min.: 4 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Ausführung Anzahl VE
Preis/VE
5394183030
75 mm 75 mm 75 mm Innenecke
12 St.
5394183050
115 mm 115 mm 115 mm Innenecke
12 St.
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
Dauerelastisches Material und lösemittelfreier Kautschuk-Kleber mit klebefreier Fläche


  • Optimaler Ausgleich von Bauteilbewegungen und dadurch dauerhaft dichte Anschlüsse

  • Trennpapier mit Abziehhilfe


Garantierte Luftdichtheit gemäß DIN 4108-7 und aktueller EnEV


Maximale Sicherheit bei Blower-Door-Prüfungen

Hinweis

Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. Poröse und saugende Untergründe wie Beton, Putz, Weichfaserplatten, etc. sind mit EURASOL Haftplus oder Sprühprimer vorzubehandeln.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.