Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Luft- und Winddichtmanschette WÜTOP® Flachdachdicht
Spezielle Manschette zur schnellen und dauerhaften Abdichtung von Durchdringungen bei Aufdachdämmungen.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Extrem gut haftender, lösemittelfreier Kleber mit höchster Alterungsbeständigkeit
Konische, flexible, nach Innen gerichtete Tülle mit langen Dichtstutzen
- Gleicht Bauteilbewegungen optimal aus und entlastet den Abdichtungsbereich
- Steht bei Nachfolgearbeiten nicht im Weg und vermindert die Unfallgefahr
Garantierte Luftdichtheit gemäß DIN 4108-7, OVE-Richtlinie R7 und aktueller EnEV
Maximale Sicherheit bei Blower-Door-Prüfungen
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Dauerhaftes Abdichten von Durchdringungen durch Wütop Dachunterspann- und Unterdeckbahnen, Wütop Dampfbremsen und -sperren, Wütop Fassadenbahnen, Mauerwerk, Beton, Stahl, Holzfaser- und OSB-Platten im Innen- und Außenbereich. Optimal geeignet in Verbindung mit Aufdachdämmungen.
Schutzfolie abziehen. Klebekragen mit Andruckwalze oder Kunststoffspachtel fest andrücken. Falten und Knicke sind zu vermeiden bzw. mit Sorgfalt auszurollen.Anschließend die Leitung einführen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!