Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Luft- und Winddichtmanschette WÜTOP® Mehrfach
Manschette für die Abdichtung von Leitungsbündeln auf kleinem Raum
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sichere Abdichtung mehrerer Installationsleitungen in engen oder schwer zugänglichen Einbausituationen
- Schraubansatzpunkte für Befestigung.
- Sollknickstellen für Montage in Eckbereichen
- Zugentlastung und optimaler Ausgleich von Bauteilbewegungen
WÜTOP Mehrfach wird mit Schrauben mechanisch am Untergrund befestigt. Schraubansatzpunkte und Sollknickstellen ermöglichen die Anwendung sowohl in der Fläche als auch in Eckbereichen mit wenig Abstand zu anderen Bauteilen. Der Kragen der Manschette ist nicht selbstklebend und muss mit EURASOL-Klebebändern gegen den Untergrund abdichtet werden.
Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. Poröse und saugende Untergründe wie Beton, Putz, Weichfaserplatten, etc. sind mit EURASOL Haftplus oder Sprühprimer vorzubehandeln.
Die Manschette muss entsprechend der Durchführungsdimension gewählt werden, nur so kann eine dauerhafte Luftdichtigkeit und Zugentlastung gewährleistet werden. Die Manschetten sind werksseitig talkumiert. Bei mangelnder Gleitfähigkeit benutzen Sie bitte das im Lieferumfang enthaltene Talkumtütchen und bearbeiten die innere Tülle oder die Leitung nach.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Dauerhaftes Abdichten von Durchdringungen durch Mauerwerk, Beton, Stahl, Holzfaser- und OSB-Platten im Innen- und Außenbereich. Für Leitungsbündel an schwer zugänglichen Stellen wie z.B. Eckbereichen.
Die Membranen der Manschette mit den Kabeln durchstoßen und Manschette über die Leitungen ziehen. Manschette am Untergrund andrücken und bei Bedarf anschrauben. Je nach Einbausituation den Kragen der Manschette mit Klebedichtband, Butyldichtungsband oder Dichtmasse abdichten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!