Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Luftdichtmanschette WÜTOP® Steckdosendicht
Manschette für die luftdichte Elektroinstallationen ohne aufwändige Installationsebene.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Extrem gut haftender, lösemittelfreier Kleber mit höchster Alterungsbeständigkeit
Stabile Bauform und großzügiger Einbauraum zum Ausgleich von Bautoleranzen
- Für flache und tiefe Hohlwanddosen geeignet
- Für Dosenkombinationen von 1-fach bis 5-fach
Luftdichte Leitungs- und Rohreinführungen gemäß DIN 4108-7, OVE-Richtlinie R7 und aktueller EnEV
- Seitlich und rückseitige Einführungen für bis zu drei Leitungen oder ein Rohr bis 25mm Durchmesser
- Maximale Sicherheit bei Blower-Door-Prüfungen
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Luftdichte Elektroinstallation ohne aufwändige Installationsebene.
Die Membran der Leitungseinführung mit einem möglist spitzem Werkzeug öffnen. Die Leitung durch die Dichtungsmembran führen und Wütop Steckdosendicht in die Öffnung schieben. Die obere Schutzfolie des luftdichten Klebekragens entfernen und mit Andruckwalze oder Kunststoffspachtel fest andrücken. Den selben Vorgang beim unteren Klebekragen wiederholen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!