Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Maschinen Taschenset 18 V ABS/AHKS/APS COMPACT M-CUBE
Bestehend aus drei Maschinen inklusive Tasche
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Alle Geräte verfügen über eine kontinuierliche Überwachung und eine hohe Lebensdauer des Motors:
- Die elektronische Motorschutzfunktion schaltet den Motor bei Blockieren, Überlastung und Überhitzung vorzeitig aus
- Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor mit Kraftreserven, hält auch unter Last eine stabilere Drehzahlkurve
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE
Maximale Standzeit und geringer Verschleiß mittels dem 13 mm Röhm Metallbohrfutter mit gelöteten Hartmetallspannbacken.
Akku-Handkreissäge AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE
Robuste und kraftvolle M-CUBE Akku-Handkreissäge für Holzanwendungen.
Akku-Stichsäge APS 18 COMPACT M-CUBE
Präzise und leistungsstarke M-CUBE Akku-Stichsäge für den universellen Holzeinsatz.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!