Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hochfester MBT-Blindbolzen Flachkopf
Hülse und Dorn aus Aluminium
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hochfester Nietbereich ermöglicht Verbindungen für allerhöchste Beanspruchung.
- Gleichmäßige hohe Vorspannung erhöht die Betriebssicherheit der Verbindung.
- Form und kraftschlüssige Verriegelung stellt absolute Vibrationssicherheit sicher.
- Ausgezeichnetes Ermüdungsverhalten und hohe Zug und Scherfestigkeit sichern dauerhafte Belastbarkeit.
- Unverlierbarer mechanisch verriegelter Nietdorn, luft und spritzwasserdichte Bohrlochfüllung sowie großer Klemmlängenbereich ermöglichen schnelle Verarbeitung mit gleichbleibender Qualität per Druckluftgerät.
Nur zur Verarbeitung mit Hebelnietzange (Art.-Nr. 0949810) oder PNG 122 (Art.-Nr. 070393733) und passendem Mundstück (∅ 6,5 mm: Art.-Nr. 0946830) geeignet.
MBT-Blindbolzen dienen der Herstellung hochfester, vibrationsfester und langlebiger Verbindungen unter starken mechanischen Belastungen. Ausgelegt für hohe Zug- und Scherbeanspruchungen, kommen sie bevorzugt im Automobil- und Nutzfahrzeugbau, im Maschinen- sowie im Gehäuse- und Schaltschrankbau zum Einsatz. Zudem werden sie in Heizungs-, Klima- und Lüftungssystemen sowie im Schienen- und Fahrzeugbau eingesetzt. Die Anwendungsmöglichkeiten sind sehr vielfältig, da der außergewöhnlich große Klemmlängenbereich eine flexible Nutzung erlaubt und die form- und kraftschlüssige Verriegelung eine gleichmäßige Vorspannung sowie absolute Vibrationssicherheit gewährleistet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!