MIG/MAG-Schlauchpaket MB 15 AK

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

MIG/MAG-Schlauchpaket MB 15 AK

Luftgekühlt, mit Bikox Schlauchpaket und Zentralstecker KZ-2

  • Geeignet für Drahtdurchmesser min./max.: 0,6-1 mm
  • Geeignet für Drahtdurchmesser max.: 1 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schlauchlänge Geeignet für Drahtdurchmesser min./max. Geeignet für Drahtdurchmesser max. Anzahl VE
Preis/VE
0984160130
3 m 0,6-1 mm 1 mm
1 St.
0984160140
4 m 0,6-1 mm 1 mm
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
Ideal für den gesamten Apparate-, Fahrzeuge-, Maschinen- und Stahlbau



Optimales Handling durch das ergonomisch gestaltete Handgriffsystem



Das Original-Bikox-Schlauchpaket ist hochflexibel, kompakt, robust und hat eine hohe Lebensdauer



Die Schlauchpakete haben das Zentralanschlusssystem, das auch „Euro-Anschluss“ genannt wird



Belastungen:


180 A CO2, 150 A Mischgas M21 nach EN 439, 60% ED



Lieferumfang:


Je 1 Taster, Brennerhals, Gasdüsenträger, Stromdüse Ø 0,8 mm, Stromdüse Alu-Draht 1 mm, Gasdüse konisch, Gasdüse zylinderisch, Punktgasdüse, Haltefeder

Hinweis

Die Einzelteile des MB 15 passen auch in baugleiche Ausführungen, als Vergleich dienen die bemaßten Abbildungen.