Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
MIG/MAG Schlauchpaket ML 15 AK– 4 Meter
Luftgekühlt, mit BIKOX-Schlauchpaket und Zentralstecker KZ-2
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ideal für den gesamten Apparate-, Fahrzeuge-, Maschinen- und Stahlbau
- Optimales Handling durch das ergonomisch gestaltete Handgriffsystem
- Das Original-BIKOX-Schlauchpaket ist hochflexibel, kompakt, robust und hat eine hohe Lebensdauer
- Die Schlauchpakete haben das Zentralanschlusssystem, das auch „Euro-Anschluss“ genannt wird
- Belastungen: 180 A CO2, 150 A Mischgas M21 nach EN 439, 60% ED
- Geeignet für Drahtdurchmesser min./max.: 0,6-1 mm
- Geeignet für Drahtdurchmesser max.: 1 mm
Die Einzelteile des ML 15 passen auch in baugleiche Ausführungen, als Vergleich dienen die bemaßten Abbildungen.
Ideal geeignet für den Metallbau, Stahlbau und Landwirtschaftsbereich.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!