Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Magazinschraubvorsatz TBS-M
Magazinschraubvorsatz TBS-M - 1
Magazinschraubvorsatz TBS-M - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Magazinschraubvorsatz TBS-M

Unverzichtbar für alle Trockenbauer und überall dort, wo Serienverschraubungen Zeit sparen. Mit passenden Adaptern und Bits für Trocken-Schrauber S 50 TB, Akku-Trockenbauschrauber TBS 12-A und TBS 18-A.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Werkezuglose Anpassung des Tiefenanschlags


Schnelle und werkzeuglose Anpassung des Tiefenanschlags durch Drücken der Feststellschraube.



Zeitersparnis bei Serienverschraubungen


Für gegurtete Schrauben geeignet



Hohe Flexibilität beim Arbeiten


Für Schrauben von 3,5 x 25 mm bis 4,2 x 55 mm geeignet



Sehr handlich und leicht


Auch längere Arbeiten können ohne großen Kraftaufwand durchgeführt werden.



Kann den System-Koffern der Trockenbauschraubern belegt werden


Der Magazinschraubvorsatz wird inklusive Adaptern und Bits im handlichen, kleinen Karton ausgeliefert.

Hinweis

Beim Einsatz mit dem Trockenbauschrauber TBS 12-A muss vorher unbedingt die Bitaufnahme entfernt werden.