Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Magazinschraubvorsatz TBS-M
Unverzichtbar für alle Trockenbauer und überall dort, wo Serienverschraubungen Zeit sparen. Mit passenden Adaptern und Bits für Trocken-Schrauber S 50 TB, Akku-Trockenbauschrauber TBS 12-A und TBS 18-A.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Werkezuglose Anpassung des Tiefenanschlags
Schnelle und werkzeuglose Anpassung des Tiefenanschlags durch Drücken der Feststellschraube.
Zeitersparnis bei Serienverschraubungen
Für gegurtete Schrauben geeignet
Hohe Flexibilität beim Arbeiten
Für Schrauben von 3,5 x 25 mm bis 4,2 x 55 mm geeignet
Sehr handlich und leicht
Auch längere Arbeiten können ohne großen Kraftaufwand durchgeführt werden.
Kann den System-Koffern der Trockenbauschraubern belegt werden
Der Magazinschraubvorsatz wird inklusive Adaptern und Bits im handlichen, kleinen Karton ausgeliefert.
Beim Einsatz mit dem Trockenbauschrauber TBS 12-A muss vorher unbedingt die Bitaufnahme entfernt werden.
Verschraubungen bei Trockenbauarbeiten, Fußbodenbelag, Umgestaltung, Bodenummantelung, Zementplatten und Umzäunungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!