Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-2 HFB
Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-2 HFB - 1
Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-2 HFB - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-2 HFB

Hochwertiger Stufennagel ∅ 3,0 mm speziell für Befestigungen in hochfestem Beton passend für DIGA CS-2 Power

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich
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
Ab Länge 22 mm:



Europäische Technische Bewertung ETA-12/0452



iBMB MPA TU Braunschweig



MPA BS Nr.: 2101-126-16-CM


Gutachterliche Stellungnahme zum Brandverhalten von leichten Trennwänden aus Gipskartonplatten nach DIN 4102-4



MPA BS Nr.: 2100-376-17-CM


Gutachterliche Stellungnahme zum Brandverhalten von Trennwänden mit einer beidseitigen Beplankung aus Gipsplatten nach DIN EN 520 bzw. DIN 18180 und einer Unterkonstruktion gemäß DIN 18182-1 in Verbindung mit einer Befestigung an Massivbauteilen