Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-2

Hochwertiger Universalnagel ∅ 2,6 mm passend für DIGA CS-2 Power

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Hinweis

Alle Nägel sind für untergeordnete Befestigungen geeignet (ohne bauaufsichtliche Zulassung). Die maximalen Zugkräfte einzelner Befestigungen liegen im Ermessensspielraum des Anwenders und sind durch Probebefestigungen oder Auszugsversuche zu ermitteln.

iBMB MPA TU Braunschweig



MPA BS Nr.: 2101-126-16-CM:


Gutachterliche Stellungnahme zum Brandverhalten von leichten Trennwänden aus Gipskartonplatten nach DIN 4102-4



MPA BS Nr.: 2100-376-17-CM:


Gutachterliche Stellungnahme zum Brandverhalten von Trennwänden mit einer beidseitigen Beplankung aus Gipsplatten nach DIN EN 520 bzw. DIN 18180 und einer Unterkonstruktion gemäß DIN 18182-1 in Verbindung mit einer Befestigung an Massivbauteilen