Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ratschen-Magazin-Schraubendreher mit Gürteltasche
Bestückter Ratschen-Magazin-Schraubendreher mit multifunktionaler-Gürteltasche für ergonomisches und sicheres arbeiten
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Schraubendrehergriff mit integriertem Bitmagazin
- 2-Komponenten-Griff für optimale Kraftübertragung und angenehme Handhabung
- Ausziehbares, drehbares Magazin zum schnellen Finden des gewünschten Bits
- Für max. zwölf ¼’’, 25mm Bits
Klinge
Schlanke Rundklinge aus Edelstahl mit Magnet
Ratsche
- Leistungsstarke Ratsche mit 28 Zähne
- Ideal zum einhändigen Verschrauben, einfacher Richtungswechsel
Gürteltasche
- 2 praktische Gummibänder an der Aussenseite für Stifte, kleine Schraubendreher o.ä.
- 4 starke Magnete auf der Vorderseite der Gürteltasche halten magnetische Kleinteile wie zB. Schrauben, Mutter, Nägel, Bits etc. fest - beide Hände frei und trotzdem alles im Griff
- Klettverschlusskappe zum sicheren Verstauen des Magazin-Schraubendrehers. Für ein ergonomisches einhändiges arbeiten kann die Verschlusskappe einfach an der Rückseite befestigt werden
- Mit Gürtelschlaufe für Gürtelbreite bis 80mm
- Hergestellt aus hochwertigem Polyester (1680 Denier)
Kompatibel mit dem Magazin-Schraubendreher sowohl mit als auch ohne Ratsche
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!