Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Universell Anwendung
Überall dort, wo elektrische Masse benötigt wird
Starker Magnet
Mit einer Zugkraft von 35 kg
Innwendig aus Kupfer
Anwendbar bis max. 120 °C
Vor der Anwendung die Lackierung entsprechend abschleifen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!