Universell Anwendung
Überall dort, wo elektrische Masse benötigt wird
Starker Magnet
Mit einer Zugkraft von 35 kg
Innwendig aus Kupfer
Anwendbar bis max. 120 °C
Vor der Anwendung die Lackierung entsprechend abschleifen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!