Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Magnet-Kernbohrmaschine MKB 35
Kompakte und leistungsstarke Elektro Magnet-Kernbohrmaschine für Bohrungen bis Ø 35 mm inklusive Sicherheitsgurt, Kühlmittelbehälter und Sechskantschlüssel.
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
Besonders sicher
Dank des Elektro-Magneten kann die Maschine an metallischen Werkstücken problemlos und absolut sicher befestigt werden.
Leicht und robust
Die Maschine ist für den harten Baustelleneinsatz geeignet und durch das geringe Eigengewicht gut zu transportieren.
Komfortables und einfaches Arbeiten
Durch das 5 Meter PUR-Netzkabel muss nicht zwingend mit einem Verlängerungskabel gearbeitet werden. Zudem bleibt es bei niedrigen Temperaturen flexibel und ist gegenüber äußeren Einflüssen geschützt und hoch robust.
Sofort einsatzbereit
Durch das vormontierte Drehkreuz kann die Maschine sofort eingesetzt werden. Keine lästige Montagezeit notwendig.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!