Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Maler-Gewebeband
Robustes Gewebeklebeband mit sehr hoher Anfangs- und Endhaftung für mittelfristige Abdeckarbeiten im Innen- und Außenbereich. Gute Witterungsbeständigkeit durch PE-Beschichtung und UV-stabilisierten Kautschukkleber.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sehr hochwertiges und robustes Spezialgewebe
- Band schützt Untergrund optimal vor Beschädigungen, z.B. beim Arbeiten mit der Kelle
- Besonders dimensionsstabil, auch auf rauen Untergründen kein Einreißen
- Sauberes Abreißen per Hand sowohl in Längs- als auch Querrichtung
Gute Witterungsbeständigkeit durch PE-Beschichtung und UV-stabilisierten Kautschukkleber
Band lässt sich erfahrungsgemäß bis 3 Wochen von fast allen Untergründen rückstandsfrei abziehen
Sehr hohe Anfangs- und Endhaftung
- Band lässt sich auch bei tiefen Temperaturen ab –5°C sicher verkleben
- Sehr gute Haftung auf den meisten im Bau-Sektor vorhandenen Untergründen, z.B. Putz, Holz, Metall, Stein
- Nicht auf Flächen verkleben die mit benzolhaltigen oder anderen klebstofflösenden Reinigern behandelt wurden. Nicht auf stark erhitzte Flächen aufbringen.
- Um ein rückstandsfreies Abziehen gewährleisten zu können, sollte die maximale Einsatzdauer von 3 Wochen nicht überschritten werden. Die maximale Verklebungsdauer kann je nach Sonneneinstrahlung und Jahreszeit variieren.
- Bei Metallen auf die Oberflächentemperatur bei Sonneneinstrahlung achten. Bei Kupfer und Edelstahl über 48 Stunden prüfen!
- Beton, Rohbeton- und Estrichuntergründe saugen das Öl aus dem Klebstoff auf bzw. Kleberbestandteile können sich in den Poren absetzen! Verstärkt bei Fußbodenheizung! Vorsicht bei Einsatz!
- Bei PVC-Fenster- und Rollladenprofilen nicht länger als notwendig abdecken. Ggf. entfernen und bei Bedarf neu abdecken!
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
- Zum Schützen von Oberflächen bei Maler-, Putzer- und Stuckateur-Arbeiten im Innen- und Außenbereich. Zum Fixieren und Verkleben von Abdeckmaterialien wie Folien- und Papierbahnen oder beim Aufbringen von Vollwärmeschutz. Zum Schutz z.B. von Fensterprofilen vor Verschmutzung durch Anstrichstoffe und Verkratzen durch Putzmaterialen oder Werkzeuge.
- Geeignet auf gewerküblichen Oberflächen wie z.B. blanke und lackierte Metalle, Hart-PVC, Holz, Putz, Stuck, Beton, Rohbeton- und Estrichuntergründe. Nicht geeignet für eloxierte Metalle, Naturstein, Marmor, offenporige, nicht versiegelte oder geölte/ gewachsten Holzoberflächen, Kunststoffe die Weichmacher enthalten wie z.B. Weich-PVC, PP, PE, etc.
Die zu verklebenden Untergründe müssen vollständig durchgetrocknet, sowie tragfähig, staub-, fett- und ölfrei sein. Nicht auf verwitterten und beschädigten Untergründen einsetzen. Deckfarbe muss sehr gute Verankerung zum Untergrund haben.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!