Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Marder- und Nagerschutz
Hält Marder und Nagetiere von Kabeln, Rohren, Kunststoff- oder Kautschukteilen und elektrischen Systemen in Häusern und Fahrzeugen fern
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Das Produkt beschichtet die gesamte Oberfläche mit einem klebrigen Film, der Marder und Nager abschreckt
Einfach und schnell anwendbar
- Sprühen Sie die zu behandelnden Bereiche ein und beschichten Sie alle Seiten
- sowohl für den internen als auch für den externen Gebrauch geeignet
Wirkung
- nach dem Trocknen fungiert das Produkt als unsichtbarer Zaun
- verhindert Schäden an Bauteilen aus Kunststoff und Gummi
Auch wenn die gegebene technische Beratung auf unseren Erfahrungen basiert und einzuhalten ist, handelt es sich ausschließlich um Anhaltspunkte, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen. Der Käufer wird nicht seiner Verantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu überprüfen
Um die bestmögliche Wirkung zu erzielen, reinigen Sie die zu bedeckenden Flächen zuvor von Staub und Schmutz, Urin und Fäkalien von Nagetieren und von Federn. Sprühen Sie das Mittel in einem Abstand von ca. 15–20 cm auf die Flächen und lassen Sie es trocknen. Für einen optimalen Schutz ist es ratsam, die Behandlung regelmäßig nach 1 bis 2 Monaten zu wiederholen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!