Marder- und Nagerschutz
Marder- und Nagerschutz - 1
Marder- und Nagerschutz - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Marder- und Nagerschutz

Hält Marder und Nagetiere von Kabeln, Rohren, Kunststoff- oder Kautschukteilen und elektrischen Systemen in Häusern und Fahrzeugen fern

  • Dichte: 0,703 g/cm³
  • Inhalt: 250 ml
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
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
Art.-Nr. Dichte Inhalt Lagerfähigkeit ab Herstellung Anzahl VE
Preis/VE
0892077150
0,703 g/cm³ 250 ml 24 Monate
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
Das Produkt beschichtet die gesamte Oberfläche mit einem klebrigen Film, der Marder und Nager abschreckt



Einfach und schnell anwendbar


  • Sprühen Sie die zu behandelnden Bereiche ein und beschichten Sie alle Seiten

  • sowohl für den internen als auch für den externen Gebrauch geeignet


Wirkung


  • nach dem Trocknen fungiert das Produkt als unsichtbarer Zaun

  • verhindert Schäden an Bauteilen aus Kunststoff und Gummi
Hinweis

Auch wenn die gegebene technische Beratung auf unseren Erfahrungen basiert und einzuhalten ist, handelt es sich ausschließlich um Anhaltspunkte, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen. Der Käufer wird nicht seiner Verantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu überprüfen